Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7813 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.4688 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Largeur totale1.7188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLAK
- Roulement de rechangeG1012KLLB
- CUP_NON087796107724
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796107724
- Poids1.3 lb
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller