Motion
S-2119-M19
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558597
N° MFRS-2119-M19
Prix509.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558597
N° MFRS-2119-M19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix509.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S-2119-M19 PIL NOIR
  • Écran anti-pluie en métal rotatif pour dévier l’humidité
  • Joint de contact à ressort en bas pour mieux retenir la graisse dans le roulement
  • L'ajustement du boîtier de traitement d'air permet au roulement de s'aligner correctement

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • CUP_NON
    662461162637
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461162637
  • Caractéristiques et avantages
    • Écran anti-pluie en métal rotatif pour dévier l’humidité • Joint de contact à ressort en bas pour mieux retenir la graisse dans le roulement • Ajustement du boîtier de traitement d’air permettant au roulement de s’aligner correctement
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif