Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.1250 po
- Longueur totale7.5313 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale2.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Rpm max.5380 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLAK
- Roulement de rechangeG1111KLLB
- CUP_NON087796059894
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796059894
- Poids5.31 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller