SL-1/2
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558696
N° MFRSL-1/2
Prix290.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558696
N° MFRSL-1/2
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
Votre prix290.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL 1/2 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3125 à 4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.1563 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SL
  • CUP_NON
    781711646809
  • Poids
    1.09 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif