Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.0938 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur de la base1-3/16 po
- Largeur totale1.0781 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Rpm max.7370 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCHÊNE
- Roulement de rechangeGY1008KRRB
- CUP_NON087796157439
- Construction du logementSolide
- Poids1 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller