Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.6250 po
- Largeur totale1.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0938 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327118471
- Numéro CUP du fabricant662327118471
- Poids1 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller