Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.4375 à 4.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.4688 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Largeur totale1.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSL
- CUP_NON781711646847
- Poids1.44 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller