Motion
SL3/4
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558738
N° MFRSL3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558738
N° MFRSL3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SL 3/4 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.4840 à 3.9570 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.5080 po
  • Longueur totale
    4.9800 po
  • Largeur de la base
    1.2600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2190 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SL
  • CUP_NON
    747023032426
  • Numéro CUP du fabricant
    747023032426
  • Poids
    0.6 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif