VPLS-214
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558747
N° MFRVPLS-214
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558747
N° MFRVPLS-214
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPLS-214 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7188 à 4.5313 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1.4063 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPLS
  • Roulement de rechange
    VS-214
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289524761
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767651
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.76 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif