SL1
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558782
N° MFRSL1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558782
N° MFRSL1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SL 1 PO PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8660 à 4.3390 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3120 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6690 po
  • Longueur totale
    5.4720 po
  • Largeur de la base
    1.4170 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3430 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Rpm max.
    6250 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SL
  • CUP_NON
    747023031399
  • Numéro CUP du fabricant
    747023031399
  • Poids
    0.7 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif