Motion
PL3U219N
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558807
N° MFRPL3U219N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558807
N° MFRPL3U219N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PL3U219N OREILLERNOIR PL3-U219N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.1563 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327118594
  • Poids
    3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif