Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.1563 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Rpm max.4570 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCHÊNE
- Roulement de rechangeGY1103KRRB3
- CUP_NON087796157507
- Construction du logementSolide
- Poids2.72 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller