Motion
PL3U2E20N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558817
N° MFRPL3U2E20N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558817
N° MFRPL3U2E20N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PL3U2E20N OREILLERNOIR PL3-U2E20N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    3.1875 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327118488
  • Numéro CUP du fabricant
    662327118488
  • Poids
    2.66 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif