Aperçu
Description du fabricant
PL3U220N OREILLERNOIR PL3-U220N
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur totale1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7656 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327118600
- Numéro CUP du fabricant662327118600
- Poids4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité