Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Largeur totale1.6875 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNPL
- Roulement de rechange1-14C
- CUP_NON662461022917
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant703560
- Dessin CAD
- Poids3.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller