Aperçu
Description du fabricant
SL 1-3/8 PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 à 5.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.6875 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSL
- CUP_NON781711647028
- Poids3.88 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité