Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.3750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale1.7656 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327118631
- Poids3.5 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller