Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RAKY1-1/2-N

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00558868
N° MFRRAKY1-1/2-N

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BLOC D’OREILLER RAKY1-1/2-N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3540 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    181.5 mm
  • Largeur de la base
    1.969 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RAKY
  • CUP_NON
    4047643201803
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    4.67 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif