Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5625 à 6.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.3125 po
- Insérer le matérielOxyde noir
- Taille du boulon1/2 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON781711647080
- Type de roulementRoulement à billes
- Numéro CUP du fabricant781711647080
- Poids5.75 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller