Motion
PL3U228N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558910
N° MFRPL3U228N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558910
N° MFRPL3U228N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PL3U228N OREILLERNOIR PL3-U228N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0313 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327118679
  • Numéro CUP du fabricant
    662327118679
  • Poids
    5.1 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif