Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0625 à 6.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSL
- CUP_NON781711647141
- Poids6.75 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller