Motion
PL3U231N
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558931
N° MFRPL3U231N
Prix363.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00558931
N° MFRPL3U231N
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
Prix363.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PL3U231N OREILLERNOIR PL3-U231N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0938 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • CUP_NON
    662327118686
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    662327118686
  • Poids
    6.5 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif