Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8281 à 7.9844 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPLS
- Roulement de rechangeVS-236
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289525102
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767999
- Dessin CAD
- Poids10.76 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller