NPL-16
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559045
N° MFRNPL-16
Prix171.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559045
N° MFRNPL-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix171.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NPL-16 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8750 à 4.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,3750 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NPL
  • Roulement de rechange
    2-1
  • CUP_NON
    662461004579
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700572
  • Dessin CAD
  • Poids
    2 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif