Aperçu
- Avec joint Flinger
- GoldPlex-FG
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Insérer le matériel52114 Acier de roulement
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Rpm max.5450 tr/min
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNPL
- Roulement de rechange2-13
- CUP_NON662461004609
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700575
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461004609
- Poids3.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec Seal Flinger • GoldPlex-FG
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller