YAK 70
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559093
N° MFRYAK 70
Prix404.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559093
N° MFRYAK 70
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
Votre prix404.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAK70 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0625 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    CHÊNE
  • Roulement de rechange
    GYE70KRRB
  • CUP_NON
    087796169975
  • Construction du logement
    Solide
  • Poids
    17.46 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif