Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointTriple lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur de la base1-13/32 po
- Largeur totale1.7500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3550 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Rpm max.500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieTAS
- Roulement de rechangeG1100KPPB
- CUP_NON087796057531
- Construction du logementSolide
- Poids1.77 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller