Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointTriple lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.0625 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale2.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4600 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Rpm max.500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieTAS
- Roulement de rechangeG1108KPPB
- CUP_NON087796059757
- Construction du logementSolide
- Poids4.74 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller