Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.1250 po
- Longueur totale10.6250 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Largeur totale2.4688 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLSA
- Roulement de rechangeG1115KLLB
- CUP_NON087796060548
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796060548
- Poids10.76 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller