Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 9.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale11.5000 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Largeur totale2.5625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-24
- CUP_NON662461005057
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700621
- Dessin CAD
- Poids16.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller