Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.5938 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Largeur totale1.9063 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Rpm max.4570 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSA
- Roulement de rechangeG1103KRRB
- CUP_NON087796058149
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796058149
- Poids3.94 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller