Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.3750 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Largeur totale2.0156 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Rpm max.3930 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSA
- Roulement de rechangeG1107KRRB
- CUP_NON087796059283
- Numéro CUP du fabricant087796059283
- Poids7.18 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller