Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Largeur totale2.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Rpm max.3230 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSA
- Roulement de rechangeG1111KRRB
- CUP_NON087796060043
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796060043
- Poids6.75 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller