Aperçu
Description du fabricant
SP-30C PIL NOIR
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 à 8.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3125 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur de la base2.5000 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-114C
- CUP_NON662461023297
- Numéro de catalogue du fabricant703599
- Dessin CAD
- Poids11.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité