Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.6250 à 9.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.9375 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Largeur totale1.2188 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-23C
- CUP_NON662461023341
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant703604
- Dessin CAD
- Poids14.1 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller