Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.6250 à 12.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.8125 po
- Longueur totale14.5000 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Largeur totale3.2500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-33C
- CUP_NON662461023440
- Numéro de catalogue du fabricant703614
- Dessin CAD
- Poids34 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller