Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 à 11.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.0625 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur de la base4.2500 po
- Largeur totale3.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-36C
- CUP_NON662461023464
- Numéro de catalogue du fabricant703616
- Dessin CAD
- Poids42.1 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller