Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 à 6.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.8750 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Largeur totale1.5625 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange2-12T
- CUP_NON662461030691
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant705514
- Dessin CAD
- Poids5.2 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller