SP-26T
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559563
N° MFRSP-26T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559563
N° MFRSP-26T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP-26T PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 7.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PDR
  • Roulement de rechange
    2-110T
  • CUP_NON
    662461030752
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705520
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.4 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif