Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur totale2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327113957
- Numéro CUP du fabricant662327113957
- Poids7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller