SP-23TC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559601
N° MFRSP-23TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559601
N° MFRSP-23TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP-23TC PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 à 6.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.2500 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Standard
  • Roulement de rechange
    2-17TC
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662461033777
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SP-23TC
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461033777
  • Poids
    7.3 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre • La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif