Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 à 8.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3130 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur de la base2.5000 po
- Largeur totale2.0938 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Taille du boulon0.6250 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieStandard
- Roulement de rechange2-115TC
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662461033821
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSP-31TC
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461033821
- Poids11.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre • La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller