Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3150 à 6.3000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2320 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur de la base2.2440 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale6540 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010448
- Numéro CUP du fabricant747023010448
- Poids2.2 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller