Aperçu
- La vis d'arrêt à anneau intérieur pleine largeur est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
- Bloc d’oreiller en fer gris, revêtement époxy avec joints de contact
- Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale7.5313 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieYASM
- Roulement de rechangeGYM1108KRRB
- CUP_NON087796196773
- Construction du logementSolide
- Poids5.08 lb
- Caractéristiques et avantages• La vis d'arrêt à bague intérieure pleine largeur convient bien aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales • Bloc d'oreiller en fer gris, revêtu d'époxy avec joints de contact • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller