Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7090 à 6.7910 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3120 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5940 po
- Longueur totale8.7480 po
- Largeur de la base2.3620 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9380 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale7310 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010332
- Numéro CUP du fabricant747023010332
- Poids4.1 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller