VPS-324
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559802
N° MFRVPS-324
Prix252.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559802
N° MFRVPS-324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPS 324 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4688 à 6.4688 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.8125 po
  • Largeur de la base
    2.1875 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPS
  • Roulement de rechange
    VS-324
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289525829
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767499
  • Dessin CAD
  • Poids
    6.48 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif