P2BM 111-TF

SKF
P2BM 111-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559812
N° MFRP2BM 111-TF
Prix186.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BM 111-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559812
N° MFRP2BM 111-TF
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
Prix186.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BM BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 111-TF
  • Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
  • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
  • Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion intérieure minimale et vis de fixation à pointe coupelle moletée pour une résistance accrue aux vibrations
  • Fonte avec joints de contact polyvalents

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    157.2 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Multi-usages
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    203 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SYM
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 210-111-2F
  • CUP_NON
    7316577346377
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    7.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion interne minimale et vis de fixation à pointe moletée pour une résistance accrue aux vibrations • Fonte avec joints de contact polyvalents
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues