MP1.15/16
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559834
N° MFRMP1.15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-15/16 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559834
N° MFRMP1.15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP 1-15/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3980 à 7.0280 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.0980 po
  • Longueur totale
    8.6410 po
  • Largeur de la base
    2.3620 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1870 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6560 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023010387
  • Numéro CUP du fabricant
    747023010387
  • Poids
    5.4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif