Motion
VPS-332
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559841
N° MFRVPS-332
Prix325.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00559841
N° MFRVPS-332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix325.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VPS-332 PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4380 à 7.4380 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.9690 po
  • Longueur totale
    8.8130 po
  • Largeur de la base
    2.3130 po
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Moyen
  • Roulement de rechange
    VS-232
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662289525904
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VPS-332
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289525904
  • Poids
    8.6 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre et déflecteur
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif