Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3980 à 7.0280 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.0980 po
- Longueur totale8.6410 po
- Largeur de la base2.3620 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1870 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale9780 lbf
- Capacité de charge statique radiale6560 lbf
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023010707
- Numéro CUP du fabricant747023010707
- Poids5.4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller